MultiMaster AMM 500 Plus Top 0-variant 71293863

Artikelnummer: 077817 71293863
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer AMM 500 PLUS TOP
Gereedschapsopname Starlock, Starlock Plus
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Omwentelingen 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 1,7 graden
Gewicht 1,8 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077817 71293863
EAN/GTIN 4014586895345

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen en meer.
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Levering:

1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 5× schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136). Nulvariant (zonder accu).

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073834073845.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen