{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G; G-LH | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
⌀ nom. DC | 19,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 51,95 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Utilisation pour les filetages extérieurs | jusqu’à 1,5×D pour les filetages mâles | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,17 mm | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur et extérieur | |
Profondeur de filetage | 51,95 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139705 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197957740 |