Freză circulară 12

Cod articol: 217250 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe P12
Cel mai mic ⌀ de găurire D 9,6 mm - 11,7 mm
Material freză Oţel
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 7 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 2,35 mm
Lungime activă L1 22 mm
Lungimea totală Lges 69,5 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
Tip de coadă Weldon
Set de şuruburi de strângere 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Adâncimea filetului 20 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături