{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 31 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 93 mm | |
Coll ⌀ | 1 7/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 122 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 33,5 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 31 | |
EAN / GTIN | 4047109100503 | |
Gyártó száma | V45 73102 |