DFN340-051-31.75A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260016
EAN / GTIN 7291075369007
Gyártó száma 3260016
L-szám L24040 235

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,339 ″, ülékméret-kód (SSC) 34,0, teljes hossz (OAL) 5,91 ″, használható hossz (LU) 2 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,339”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-3/8″
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,339”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,339”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 3-1/4″
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 34,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 340 HFP
  • Teljes hossz (OAL): 5,91”
  • Pont hossza (PL): 0,3”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,55”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz