DFN340-051-31.75A-1.5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 1.5xD

Réf.: 3260016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260016
EAN / GTIN 7291075369007
Réf. fabricant 3260016
Article hors catalogue L24040 235

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.339″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 34.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.91″ ,Longueur utile (LU) 2″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.339″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.339″
  • Equivalent décimal: 1.339″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/4″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 34.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 340
  • Longueur hors tout (OAL): 5.91″
  • Point Length (PL): 0.3″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.55″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout