HFP 343-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5569265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5569265
EAN / GTIN 7291075315318
Gyártó száma 5569265
L-szám L24050 342

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 34,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 34,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 34,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 12,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 34,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 19,7 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 7,62 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése