APET 133508 FR ALU

Št. art.: 215303 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,94 € / kos
  • od 10 kos
    12,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.064 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APET 133508 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215303 ALU
EAN/GTIN 4045197743107

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico