{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMA 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | BUX220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255596 M | |
EAN / GTIN | 4045197818003 |