X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 2 įrankių lentomis ir TSA spynomis

Prekės Nr.: 692520
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: X-ABS
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino apkrova: 30
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga X-ABS
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova 30 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 470 mm
Vidinis plotis 210 mm
Vidinis aukštis 360 mm
Apimtis 36 l
Svoris 5,4 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Gamintojo numeris 489070171

Aprašymas

Modelis:

X-ABS atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Dvigubame aliuminio rėme integruota cilindrinė spyna, užsifiksuojantys lagamino dangčio vyriai ir kojelės.
 
1 uždengiamas dugno įdėklas, galima suskirstyti į skyrelius, 88 mm aukščio.
Vidus:
1 įrankių lenta su 25 skyreliais ir 1 užspaudžiamu skyriumi, 400 mm,1 įrankių lenta su 10 skyrelių,1 dangtis su 15 skyrelių ir 1 užspaudžiamu skyriumi, 400 mm, ir 1 skyriumi dokumentams su 2 vizitinių kortelių skyreliais ir 2 kilpomis rašikliams.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.

Pastaba:

Norint įsigyti lagaminą su kitokiu užrakto tipu, reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį