Nož za notranje struženje, jeklo 16/11 mm

Št. art.: 261132 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q SVUBR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 21 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15,5 mm
Dolžina glave L1 16,5 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261132 16/11
EAN/GTIN 4045197878014

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico