Szűrt levegős légzésvédelem készlet Versaflo™ TR619E

Cikkszám: 097281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Gyártó jelölése TR619E
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097281
EAN / GTIN 4046719962754
Gyártó száma 7100053532

Leírás

Kivitel:

A Versaflo™ TR600 szűrt levegős légzésvédő készlet véd a részecskéktől, gázoktól és gőzöktől. Három különböző légáram fokozat közül lehet választani, mely a kezelőpanelen állítható be. Az integrált elektronika folyamatosan ellenőrzi a fejrészhez menő légáramot és az elemek töltöttségi szintjét. Kalibrálás nem szükséges. A stabil pántnak köszönhetően alkalmas magas hőmérsékletű és esetleges szikraképződéssel járó környezetben való használathoz. A készülék merülőfürdővel vagy szennylemosó zuhannyal tisztítható.

Szabvány:

EN 12941

Tartalom:

  • 1× TR602E szűrt levegős egység
  • 1 × A2P szűrő TR6310E
  • 10 × TR6600 előszűrő
  • 1 × TR627 dekon öv
  • 1 × TR632 nagyteljesítményű elem
  • 1 × TR640 töltőkészülék
  • 1 × állítható hosszúságú BT30 légtömlő
  • 1 × szűrőfedél
  • 2 × szikravédő

Figyelem:

A Versaflo™ TR600 szűrt levegős légzésvédő készletet fejrész nélkül szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz