Beépíthető mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 426200 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 25,30 € /(db)
  • 65,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány (mérési út) 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,002 mm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Mérődob ⌀ 18 mm
Befogószár ⌀ 10 mm
Befogó szár hossza 15 mm
Méréstechnika analóg
Teljes hossz 109 mm
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Gyártó száma 150-192

Leírás

Kivitel:

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob.
Forgó orsó, keményfém felfekvő felülettel és racsnival.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz