{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,003 mm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Befogószár ⌀ | 12 mm | |
Befogó szár hossza | 10 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 125 mm | |
Termék fajtája | Beépíthető mikrométer |
Cikkszám | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Gyártó száma | 153-201 |