Inclinómetro digital 3600

Número de artículo: 467560 3600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 103.39 /piezas
a petición
En stock
150 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
Capacidad de medición 360 (4 × 90°) grados
Incremento numérico 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) grados
Margen de error módulo electrónico 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) grados
Tolerancia de uniformidad 0.0762 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición digital
Longitud 153 mm
Anchura 31 mm
Altura 49 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Inclinómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467560 3600
EAN / GTIN 2050001668448

Descripción

Ejecución:

  • Bastidor de aluminio con superficies de apoyo de precisión, con prisma en la parte superior.
  • Las flechas de dirección en la pantalla facilitan la alineación a 0° o 90°.
  • Función de valor de espera para mantener el resultado de medición.
  • Ajuste de puesta a cero en cualquier posición.

Volumen de suministro:

Incluye caja y 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra