Appareil de base pour étau autocentrant Xtric 80SP

Réf.: 363000 80SP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xtric
Force de serrage maximale 25 kN
Poids 3,2 kg
L 170 mm
B 80 mm
Hauteur H 40 mm
Plage de serrage S1 0 mm - 76 mm
Plage de serrage S2 74 mm - 144 mm
Rainure longitudinale 20 mm
Angle d'oscillation ±2 degré
Couple maximal 85 Nm
Dim. ouvertures de clés 10 mm; 5 mm
Mesure étalon face inférieure 52 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Xtric 80
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363000 80SP
EAN / GTIN 4062406090494

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l’aide d’une plaque intermédiaire.
  • Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.
  • Interface d’automatisation.
  • Système génial de changement des mors sans outil.
  • Force de serrage jusqu’à 25 kN avec couple de 90 Nm.
  • Commande rapide et intuitive.
  • Précision de répétabilité <0,01 mm.
  • Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.
  • Ecrou de broche avec ou sans fonction d’oscillation.
  • Bord de serrage pour brides de serrage.
  • Réglage central à l’aide d’une clé à ergots.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010363045.

Livraison:

Rail de base, broche, écrous de broche, protection de broche 363083.

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363010363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier