Zentrischspanner pneumatisch 160

Artikel-Nr.: 360180 160
Rabatt
3710.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 22,5 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 12,2 kg
Backenbreite A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Höhe H 99,2 mm
Spannhub 8,5 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Backenprogramm Nr. 360183360187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb