• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

NC-Hochdruckspanner 130

Artikel-Nr.: 360535 130
Rabatt
1876,35 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC
Spannkraft bis maximal 50 kN
Gewicht 40 kg
Gesamtlänge L 516 mm
Grundkörperlänge a 410 mm
Grundkörperbreite B 131 mm
Spannbereich b 0 mm - 256 mm
Grundkörperhöhe c 95 mm
Spannbereich d 66 mm - 315 mm
Backenhöhe h 52 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 139 mm
Quernut n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC-HOLEX
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Sphäroguss, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet und geschliffen. Vollständig gekapselte Spindel, Spindelraum verschlossen durch Abdeckungen. Maximaler Spanndruck durch integrierten Fixanschlag reproduzierbar.
  • Ebenheit Grundkörper ≤ 0,01 mm.
  • Mit mechanischem Kraftverstärker, Spanndruck in 5 Stufen vorwählbar.
  • Seitliche Gewindebohrungen für Werkstück-Anschlag.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel SW 14, 1 Stiftschlüssel und 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb