Izoliuotos mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, rankenos su apvalkalais, KW, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 724205 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
visas ilgis 125 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 0,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius poliruota
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 724205 125
EAN / GTIN 4003773048022
Gamintojo numeris 76 22 125

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.
Izoliuotos replės, keliais komponentais dengtos rankenos. Su atidarymo spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį