{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nenn-⌀ DC | 30,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 134,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 180 mm | |
Gesamtlänge L | 301 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Číslo položky | 116320 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 30,5 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
79,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
150,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 180 | 180 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 134,3 | 134,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |