• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou

Č. pol.: 643439
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För dragning i vinklar upp till 25°.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.