Prevedenie:
Barva produktu: Hi-Viz
Nízká hmotnost; perfektní přizpůsobení tvaru hlavy; Capsule Seal chrání před úniky; plněné jedinečnou kombinací kapaliny a pěny; obnovení hygieny a izolačního výkonu bez nového nákupu
Vysoké pohodlí a nejlepší možná kombinace s jinými osobními ochrannými pomůckami;Ochrana bezpečným přizpůsobením kapsle;dobrý odvod tepla;hygienické;ekonomické
Ochrana pomocí bezpečného uložení tobolky
Hospodárný.
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I jsou mimořádně lehké a představují dokonalou všestrannou ochranu pro mnoho oblastí. Přilbová kapsle OPTIME™ I P3EV v provedení Hi-Viz pro vysokou viditelnost má zásuvný nástavec pro přilby s 30mm otvorem. Je vhodný pro všechny přilby PELTOR™ kromě modelu G2000. Sluchátka mají hodnotu útlumu SNR = 26 dB. Díky velmi štíhlému profilu lze OPTIME™ I dokonale kombinovat s dalšími ochrannými pomůckami a nabízí vysokou úroveň pohodlí při nošení. Například velký prostor pod kapslemi minimalizuje zahřívání a pocení, takže OPTIME™ I je ideální pro krátkodobé i dlouhodobé používání. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zajišťují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Pružinový ocelový držák s dvoubodovým zavěšením z nerezové oceli je také pohodlný a zajišťuje stálý nízký přítlak. Rám je variabilně nastavitelný a díky ergonomickému tvaru se přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblasti použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I jsou mírně hlučné při stavbě silnic a na letištích. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Potlačí hladiny hluku až o 26 dB TČ
Tenký design se snadno kombinuje s jiným ochranným zařízením
Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
Model s nástavcem přilby P3E
Barva varování pro lepší viditelnost
Poznámka:
Pro venkovní aktivity, jako je sečení trávníku nebo stříhání živých plotů