Pár rukavíc HyFlex® 11-937 11

Č. pol.: 094486 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    17,41 € / pár
  • Od 12 pár
    14,51 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
528 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Podkladový materiál Dyneema®
Povrchová úprava PU/nitrilová pena
Materiál Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 28 g
Dĺžka 212 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094486 11
EAN/GTIN 10076490449817
Číslo výrobcu 11-937/11

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-937. Ľahké rukavice s veľmi dobrou kombináciou ochrany proti prerezaniu, odpudzovania oleja a zvýšenej odolnosti. Dvojitá vrstva polyuretánovej a nitrilovej peny pre bezpečné uchopenie. S technológiou pletenia 18 gauge a vláknom Dyneema®-Diamond.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.