Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Flextril™ 211

Č. pol.: 094797

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 7,91 €
  • Od 12
    Od 6,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
382 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Flextril™ 211. Nitrilové ochranné rukavice proti chemikáliám s ľahkou ochranou proti prerezaniu. S integrovanou technológiou Honeywell Moisture Dispersion pre vysoký komfort nosenia. Vysoká pohyblivosť prstov a vynikajúca priľnavosť vďaka povrchovej úprave Flextril™. QR kód na zadnej strane ruky poskytuje jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým dôležitým technickým dokumentom a špecifikáciám. Schválené pre kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.