{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Elektrická vŕtačka | |
Nenn-⌀ D | 26 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Nutzlänge L1 | 78 mm | |
Auskraglänge LA | 111 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234020 26 | |
EAN/GTIN | 4062406738778 |