DCM 125-042-13B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200978
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200978
EAN/GTIN 7291075158779
Číslo výrobcu 3200978
Číslo L L24040 512

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 95,6 mm, efektivní délka (LU) 42 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 50.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 125
  • Celková délka (OAL) 95.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm
  • Délka upínace (LPR) 52.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 43 mm
  • Použitelná délka (LU) 42 mm