Prevedenie:
Barva produktu: Červená
Dobrá přizpůsobivost
Celková délka 50 m
Celková šířka: 100 mm
Lehké maskování v zatáčkách
Popis:
3M™ Fabric Tape 389 je univerzální s velmi dobrou přilnavostí k široké škále materiálů. Vyznačuje se dobrou odolností proti roztržení a pružností pro použití na nerovném povrchu. S Brusný Disc Pad opěrný talířkou potaženou polyethylenem se snadno manipuluje a lze ji použít i ve spojení s vlhkostí. S páskou s úzkými oky lze snadno maskovat lehké oblouky. V podstatě má velmi vysokou stálou přilnavost a dobrou přizpůsobivost. Možné použití je barevné označování komponentů, obecné opravy nebo svazkování trubek, tkanin a mnoho dalšího. Barva pásky: stříbrná.
Charakteristika:
Těsně síťovaný textilní lepicí páska// velmi silná počáteční přilnavost na většině povrchů
Dobrá přizpůsobivost// nosný materiál s pevností vhodnou pro průmyslové aplikace nebo
Odolnost vůči vlhkosti a vodní páry// použití v kombinaci s vlhkostí
Lze snadno odtrhnout v obou směrech rukou / / snadné manipulace
K dispozici v různých barvách a velikostech // snadné maskování v křivkách
Polyethylenový povlak
Velmi vysoká odolnost
Mimořádně univerzální
Dobrá odolnost
Velmi dobrá přilnavost na různých površích
Poznámka:
Obecné účely opravy
Svazkování trubek, tkanin a mnohem více
Vhodné pro použití na široké škále substrátů
Vhodné pro barevné kódování součástí
Pro barevné značení, značení nebo označování
Pro těsnění kontejnerů a opravy plachet