Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna, ⌀ lista za žago: 85mm

Št. art.: 077839 85
Nastavi ceno 5 kos (40,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista za žago (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 5
Material Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine
za material Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine
Vpenjalo za orodje SL
⌀ lista za žago 85 mm
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077839 85
EAN/GTIN 4014586389547
Številka proizvajalca 63502174230

Opis

Primerno za:

Vsa FEIN Multitools ter vsa druga običajna večnamenska orodja Multitools na trgu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico