{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | S2370 | |
Območje vrtilnega momenta | 2 − 6 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M5 | |
Maksimalno število vrtljajev | 1.300 min-1 | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
Izvedba | Palični | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 240 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 6,3 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Delovni hrup | 83 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079163 S2370 | |
EAN/GTIN | 7322590011420 | |
Številka proizvajalca | S2370-C |