Garniture za popravilo navojev, Vsebina: M2,5-M6

Št. art.: 082820 M2,5-M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1×D 100
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1,5×D 100
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 2×D 100
Vrsta izdelka Popravilo navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082820 M2,5-M6
EAN/GTIN 4250361202605
Številka proizvajalca 41860000001/10

Opis

Izvedba:

Garnitura za popravilo navojev sestavljena iz različnih garnitur za popravilo metričnih ISO-navojev
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.
320-delni:(po 20 vložkov 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Navojni vložki Helicoil plus® različnih izmer in dolžin, 5 spiralnih svedrov, 5 ročnih navojnih svedrov HSS, 5 vgradnih vreten, 5 lomilcev zatičev, 1 kovček iz umetne mase (D׊×V) 420×340×120 mm.

Opomba:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.
  • Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico