{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 116 Profi | |
⌀ ohišja | 30 mm | |
⌀ loka | 5 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | enako zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085870 30 | |
EAN/GTIN | 4003482441121 | |
Številka proizvajalca | 116/30 GL.Z1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje, ⌀ ohišja: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.903 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 |
Kaljen lok | Da | Da |
⌀ ohišja | 30 mm | 30 mm |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | Ne |
Zaklepanje | enako zaklepanje | različno zaklepanje |
Število ključavnic | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Obešanke | Obešanke |