Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester, Tip: W

Št. art.: 085560 W
(5,57 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,00 € / kos
    (5,57 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    32,50 € / kos
    (4,64 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku za napise 7 m
Širina traku za napise 24 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Poliester
Vrsta izdelka Trak za napise
Tip D1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085560 W
EAN/GTIN 5411313537131
Številka proizvajalca S0720930

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Kaseta s trakom za napise za napravo za izdelavo napisov art. 085500 vel. LM500TS in vel. Mobile.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini.