{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Jeklena spojka | |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 8 mm | |
Pretok | 2.250 l/min | |
Vrsta izdelka | Spojka |
Številka izdelka | 080287 8 | |
EAN/GTIN | 7391390044761 | |
Številka proizvajalca | 303202003 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Varnostna spojka Priključek za visokotlačno cev, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 8mm
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pretok | 2.250 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Jeklena spojka | ||
Vrsta izdelka | Spojka | Spojka | Spojka |