Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/09mm

Št. art.: 250024 16/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCSNR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 27
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250024 16/09
EAN/GTIN 4045197782694
Številka proizvajalca 250024 16/09