GARANT Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 250024 16/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCSNR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 27
Kniehebel 259015 9
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 5
Federstift-Set 259047 3
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250024 16/09
EAN / GTIN 4045197782694

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb