Držalo za notranje struženje HM, levo, Previsna dolžina/velikost ploščice: 75/S5mm

Št. art.: 268736 75/S5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 6 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe levo
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E06J SGLPR/LS5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica GPCT S5010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,15 mm
Srednji premik L3 5,6 mm
Višina vpenjanja L2 5,54 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 6
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268736 75/S5
EAN/GTIN 4045197545879
Številka proizvajalca 268736 75/S5