Držalo za notranje struženje HM 85/S5 mm

Št. art.: 268736 85/S5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe levo
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08K SGLPR/LS5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica GPCT S5010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10,72 mm
Srednji premik L3 6,4 mm
Višina vpenjanja L2 7,49 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 6
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268736 85/S5
EAN/GTIN 4045197562630

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki