{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251224 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780041 | |
Številka proizvajalca | 251224 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Glavna uporaba | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |