{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251224 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780041 | |
Réf. fabricant | 251224 HB7010-1 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |