• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

KNUX 160405L HB7010-1

Št. art.: 251072 HB7010-1
Popust
13,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX 160405L
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SG
Lomilec odrezkov 3,2 mm
Globina reza ap 1 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 375 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251072 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779984

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico