GPCT S50104, Zvrst: HB7035

Št. art.: 268570 HB7035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,04 € / kos
  • od 10 kos
    14,20 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
608 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice GPCT S50104
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7035
Rezalni material HM
Prevleka TiN
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SF
Globina reza ap 0,05 mm - 0,35 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 150 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 60 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268570 HB7035
EAN/GTIN 4062406057565
Številka proizvajalca 268570 HB7035

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho