Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovno telo za čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus: 3

Št. art.: 327520 3

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 3
maksimalni ⌀ telesa 70 mm
Dolžina od vretena 54 mm
Masa 1,6 kg
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327520 3
Številka proizvajalca 088173

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8 − 80 mm.
  • Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
  • Konico lahko preprosto ostrimo.
  • Brez centrirne konice, brez sojemalnih nastavkov.
  • Osnovnim držalom vel. 3 − 6 ustrezajo vsi sojemalni nastavki art. 327600327650 in centrirne konice art. 327660.
  • Primerno za desni in levi tek.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Opomba:

Nasprotni del za 321750 in 321770.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico