Držalo orodij Eco, oblika B2 radialno levo, kratko, ⌀ držala d1: 20mm

Št. art.: 319011 20
Popust
115,88 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika B
⌀ držala d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 20
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319011 20
EAN/GTIN 4045197523617
Številka proizvajalca 319011 20

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo orodij Eco, oblika B2 radialno levo, kratko, ⌀ držala d<sub>1</sub>: 20mm

Držalo orodij Eco, oblika B2 radialno levo, kratko, ⌀ držala d1: 20mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
115,88 €
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
b1 55 mm 55 mm 55 mm
b2 30 mm 30 mm 30 mm
h1 16 mm 16 mm 16 mm
h5 30 mm 25 mm 27 mm
l2 30 mm 30 mm 30 mm
⌀ držala d1 20 mm 20 mm 20 mm
Vrsta izdelka VDI držala orodij VDI držala orodij VDI držala orodij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico