{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303020 22 | |
EAN/GTIN | 4250122614197 | |
Številka proizvajalca | 406.11.22.40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 40 kratek, ⌀ trna d1: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
65,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |