Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB BT 40 kratek

Št. art.: 302760
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
58 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680309745 oz. art. 613300.
Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Opomba:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.