Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Precizni nastavljalnik ničle, Tip: 100

Št. art.: 359088 100

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 48 mm
Širina 25 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje ničle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359088 100
Številka proizvajalca 359088 100

Opis

Izvedba:

  • Eloksiran aluminij.
  • Čvrsta talna plošča iz kaljenega jekla (debelina 5 mm).

Uporaba:

Za nastavljanje najmanjših tipov svedrov in rezkarjev.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim ključem vel. 3 mm.

Opomba:

Za nadomestne merilne ure art. 359089 in 359092 glejte seznam nadomestnih delov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico