Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de mise à zéro de précision, Type: 100

Réf.: 359088 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 48 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 100 mm
Type de produit Dispositif de mise à zéro

Identification et classification

Référence article 359088 100
Réf. fabricant 359088 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aluminium anodisé.
  • Semelle robuste en acier trempé (5 mm d’épaisseur).

Utilisation:

Pour le réglage de microforets et de fraises, par exemple.

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans réf. 3 mm.

Remarque(s):

Comparateurs de rechange 359089 et 359092, voir liste des pièces de rechange.