Vpenjalna priprava, Primerno za tip: M3-12

Št. art.: 333630 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalno območje M3-12
Navoj vpenjalnega vijaka M8×1
Dolžina vpenjalnih čeljusti 15 mm
Širina vpenjalnih čeljusti 12 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna priprava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 333630 M3-12
EAN/GTIN 4045197312730
Številka proizvajalca 31-4-0054

Opis

Izvedba:

Vpenjalna priprava za navojne svedre s 4-kotnikom.

Primerno za:

Naprava za vrezovanje navoja Edalmatic art. 333500.

Obseg dobave:

1 vpenjalni vijak, 1 leva in 1 desna vpenjalna čeljust.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico