{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 tip 6; EN 471 | |
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Rofa | |
Spol | moški | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | rumena | |
Material | Modakril, bombaž | |
Konfekcijska velikost DE | 44-54 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 obodna odsevna trakova | da | |
Žep za mobilni telefon | da | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091888 44-54 | |
EAN/GTIN | 4046181669038 | |
Številka proizvajalca | 155190 300 GR.1 |