Delovne rokavice, par Sahara® 100

Št. art.: 094413
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,87 €
  • od 10
    od 4,89 €
po ponudbi
Dobavljivo
961 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
  • elektrostatična lastnost: 0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sahara® 100. Delovne rokavice iz bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. Oeko-Tex standard 100 in v skladu z EU 1935/2004 za primerne za ravnanje z živili. Posebej primerne za dala z mokrimi ali oljnimi predmeti, ključavničarska dela, vrtna dela, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.